PICCO R 004.0205-15 IC228 Mini-barre in metallo duro per filettatura interna a 60°, Dmin 2.4 mm

Codice art.: 6402444
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6402444
    EAN / GTIN 7291075088168
    Codice del produttore 6402444
    Numero-L L24030 338

    Descrizione

    Descrizione:

    Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Front End Width (a) 3.5 mm, Functional Length (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm, Lunghezza utile (LU) 15 mm

    Proprietà:

    • Piano centrale (CF) 0.06 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Front End Width (a) 3.5 mm
    • Functional Length (LF) 30 mm
    • Functional Width (WF) 1.5 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Passo del filetto (TP) 0.5 mm
    • Lunghezza utile (LU) 15 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello