PICCO R 070.5-20 IC228 Mini barre in MD per sottosquadri e smussi.

Codice art.: 6402434
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402434
EAN / GTIN 7291075088069
Codice del produttore 6402434
Numero-L L24030 88

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 1 mm, Larghezza taglio (CW) 1 mm, Overall Length (OAL) 35 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Overall Length (OAL) 35 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello