PICCO L 060.5-15 IC228 Inserti per tornitura interna e smussi a 45°.

Codice art.: 6402428
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402428
EAN / GTIN 7291075087970
Codice del produttore 6402428
Numero-L L24030 79

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 0.7 mm, Overall Length (OAL) 30 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Overall Length (OAL) 30 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello