PICCO R 007.0150-30 IC228 Inserti per scanalatura e tornitura interna

Codice art.: 6402423
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402423
EAN / GTIN 7291075087680
Codice del produttore 6402423
Numero-L L24030 69

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Raggio dellinserto (RE) 0 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm, Larghezza taglio (CW) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.5 mm
  • Front End Width (a) 6.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Overall Length (OAL) 45 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello