PICCO R 007.0150-10 IC228 Inserti per scanalatura e tornitura interna

Codice art.: 6402399
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6402399
    EAN / GTIN 7291075087451
    Codice del produttore 6402399
    Numero-L L24030 271

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Raggio dellinserto (RE) 0 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm, Larghezza taglio (CW) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 25 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza taglio (CW) 1.5 mm
    • Front End Width (a) 6.3 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
    • Overall Length (OAL) 25 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello