PICCO R 006.0150-10 IC228 Inserti per scanalatura e tornitura interna

Codice art.: 6402372
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402372
EAN / GTIN 7291075087253
Codice del produttore 6402372
Numero-L L24030 254

Descrizione

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.8 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Front End Width (a) 5.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 25 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello