GIM 4-4LA IC354 Inserti per troncatura monolaterali con fissaggio a vite. Formatruciolo dotato di recesso centrale- per acciai inox e legati

Codice art.: 6402269
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402269
EAN / GTIN 7291075280821
Codice del produttore 6402269
Numero-L L24100 284

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm, Overall Length (OAL) 15.3 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo W
  • Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.1 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 15.3 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello