GIM 3.2-8RA IC354 Inserti per troncatura monolaterali con fissaggio a vite. Formatruciolo dotato di recesso centrale- per acciai inox e legati

Codice art.: 6402265
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402265
EAN / GTIN 7291075280791
Codice del produttore 6402265
Numero-L L24100 285

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.22 mm, Larghezza taglio (CW) 3.2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm, Overall Length (OAL) 15.3 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo W
  • Raggio dellinserto (RE) 0.22 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3.2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.08 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 15.3 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello