GTGA 16EL/IR 140 IC508 Inserti rettificati per scanalatura poco profonda con 3 taglienti

Codice art.: 6402203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6402203
    EAN / GTIN 7291075030884
    Codice del produttore 6402203
    Numero-L L23940 1578

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 1.8 mm, Larghezza taglio (CW) 1.4 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.48 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 1.8 mm
    • Larghezza taglio (CW) 1.4 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Spessore inserto (S) 3.48 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello