GDMW 2.4 IC254 Inserto sinterizzato per tornitura esterna, scanalatura e troncatura

Codice art.: 6401886
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6401886
EAN / GTIN 7291075421965
Codice del produttore 6401886
Numero-L L24100 215

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza taglio (CW) 2.4 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.18 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 20 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello