SLS 2 BLADES ERGONOMIC KNIFE

Codice art.: 640180SLS
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 640180SLS
EAN / GTIN 3662424029493
Codice del produttore 640180SLS
Numero-L L60130 8630
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • particolarmente adatto per lavorare su cavi standard
  • lama dritta con affilatura cava per uso generale, lunghezza: 65 mm
  • lama corta e curva, posizione e forma adatte al lavoro su cavi, lunghezza: 35 mm
  • blocco della lama su entrambe le lame
  • occhiello di sospensione universale
  • lunghezza quando piegato: 104 mm
  • lunghezza totale: 131/169 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 104
  • L1 [mm]: 131/169
  • [kg]: 0,125

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello