Coltello per cavi con manico in plastica, 2 lame

Codice art.: 640180PB
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
Tipo di prodotto Coltelli spellafili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 640180PB
EAN / GTIN 3148519476323
Codice del produttore 640180PB
Numero-L L60130 10741

Descrizione

Descrizione:

  • particolarmente adatto per lavorare su cavi standard
  • lama dritta con affilatura cava per uso generale, lunghezza: 65 mm
  • lama corta e curva, posizione e forma adatta al lavoro su cavi, lunghezza: 35 mm
  • blocco della lama su entrambe le lame
  • gancio di sospensione universale
  • lunghezza quando ripiegato: 104 mm
  • lunghezza totale: 131/169 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 104
  • [g]: 100

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello