Chiave a urto aperta 90 mm

Codice art.: 6401660
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6401660
EAN / GTIN 4010886640166
Codice del produttore 6401660
Numero-L L60160 3382

Descrizione

Descrizione:

Per montaggi che presentano particolare difficoltà
Misure speciali fornibili su richiesta
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 456 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 194,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 38,4 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: oliato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 90
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no