GIPI 4.23-0.10 IC20 Inserti bilaterali rettificati, per scanalatura interna e tornitura tra spallamenti.

Codice art.: 6401381
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6401381
EAN / GTIN 7291075027723
Codice del produttore 6401381
Numero-L L23940 1164

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 4.23 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 8 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4.23 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello