Scala a pioli GRP 300mm larghezza libera 12 pioli

Codice art.: 64012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 12
Materiale GFRP
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 64012
EAN / GTIN 4031405640122
Codice del produttore 064012

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza libera 300 mm
  • Aste rettangolari 58 x 25 mm
  • Pioli scanalati
  • Sono disponibili varie staffe a parete come accessori

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 350 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza conduttore: 3360 mm
  • Larghezza libera: 300 mm
  • Materiale: GFRP
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 12 pioli
  • Esecuzione fase: Germogli

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello