Testa ad innesto con cricchetto reversibile ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 46.5 mm

Codice art.: 6401-1S
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
  • Materiale sostituibile: Einsteckwerkzeug
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Einsteckwerkzeug
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Interasse S 19,5 mm
Attacco 9×12 mm
Cricchetti reversibili si
Cricchetto a sbloccaggio rapido si
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6401-1S
EAN / GTIN 4000896027446
Codice del produttore 6401-1S
Numero-L L60140 1012

Descrizione

Descrizione:

  • Bloccaggio di sicurezza facilmente sbloccabile
  • 6401-1S 20 denti ∙ angolo di apertura 20°
    6402-1S 30 denti ∙ angolo di apertura 12°
    6403-1S 32 denti ∙ angolo di apertura 11,25°
    6404-1S 32 denti ∙ angolo di apertura 11,25°
  • Fucinata a stampo
  • Superficie: cromata
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 46.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.05 kg
  • Numero denti: 20 (Angolo di apertura 18°)
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 19.5 mm
  • Spessore testa a: 9.9 mm
  • Spessore testa (a1): 12.2 mm
  • Larghezza testa b: 21.8 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello