• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/4″ Chiave a bussola (mm), 6 lati 37 mm

Codice art.: 6400M 37mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6400M 37mm
EAN / GTIN 4991644140244
Codice del produttore 6400M 37mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 59 mm
Dimensione D2: 42 mm
D1: 51 mm
Lunghezza: 25,5 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 37 mm
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello