3/4″ Chiave a bussola (inch), 6 lati 11/16″

Codice art.: 6400A 11/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6400A 11/16
EAN / GTIN 4991644140817
Codice del produttore 6400A 11/16

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 50 mm
Dimensione D2: 34 mm
D1: 27 mm
Lunghezza: 13 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 11/16″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello