• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a urto aperta 32 mm

Codice art.: 6400340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6400340
EAN / GTIN 4010886640036
Codice del produttore 6400340
Numero-L L60160 987

Descrizione

Descrizione:

Per montaggi che presentano particolare difficoltà
Misure speciali fornibili su richiesta
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 196 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 66,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 17,2 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: oliato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 32
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello