CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO

Codice art.: 64.1/4X5/16
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 64.1/4X5/16
EAN / GTIN 3148517428218
Codice del produttore 64.1/4X5/16
Numero-L L60130 1115
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiavi ad anello a cricchetto dritte: per azionare il dado dal lato
  • Meccanismo a cricchetto compatto che può essere commutato girando la chiave
  • Angolo di rotazione 5°
  • 7,5° per chiavi da 1/4″, 6° per chiavi da 5/16″ e 11/32″
  • Cromato, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [″″: 1/4x5/16
  • B [mm]: 14,2
  • B1 [mm]: 17,2
  • C [mm]: 8,0
  • E [mm]: 6.3
  • E1 [mm]: 6.5
  • E2 [mm]: 3.0
  • H3 [mm]: 3
  • L [mm]: 115
  • [g]: 40

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello