CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO

Codice art.: 64.12X13
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 64.12X13
EAN / GTIN 3148517425149
Codice del produttore 64.12X13
Numero-L L60130 8676

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Chiavi ad anello dritte e metriche a cricchetto: per azionare il dado dal lato
  • Meccanismo a cricchetto compatto che può essere commutato ruotando la chiave
  • Angolo di rotazione 5°
  • 7,5° per chiavi da 6 mm, 6° per chiavi da 7, 8 e 9 mm
  • Cromato, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [mm]: 12x13
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 24,8
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 8.2
  • E1 [mm]: 8.6
  • E2 [mm]: 4.2
  • H3 [mm]: 4.2
  • L [mm]: 170
  • [g]: 80

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello