Tronchese per elettronica con tagliente frontale rivestiti in materiale bicomponente 120 mm

Codice art.: 64 72 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 64 72 120
    EAN / GTIN 4003773017882
    Codice del produttore 64 72 120
    Numero-L L70010 491

    Descrizione

    Descrizione:

    • pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell'elettronica e nella meccanica fine
    • cerniera passante senza gioco
    • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
    • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
    • Taglienti ulteriormente temperati a laser, durezza dei taglienti minimo 56 HRC

    Proprietà:

    • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 1,5 mm
    • Larghezza della testa (A): 11 mm
    • Lunghezza ganasce (B): 20 mm
    • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 7 mm
    • Lunghezza del bordo di taglio mm (C): 6 mm
    • con rivestimenti in multicomponente
    • con finitura a specchio
    • Tagliente con piccola sfaccettatura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello