Tronchese per elettronica con tagliente frontale rivestiti in materiale bicomponente 115 mm

Codice art.: 64 22 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 64 22 115
EAN / GTIN 4003773017806
Codice del produttore 64 22 115
Numero-L L70010 462

Descrizione

Descrizione:

  • pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell'elettronica e nella meccanica fine
  • cerniera passante senza gioco
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
  • Taglienti ulteriormente temperati a laser, durezza dei taglienti minimo 56 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,8 mm
  • Larghezza della testa (A): 11 mm
  • Lunghezza ganasce (B): 20 mm
  • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 6 mm
  • Lunghezza del bordo di taglio mm (C): 3 mm
  • con rivestimenti in multicomponente
  • con finitura a specchio
  • Tagliente con piccola sfaccettatura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello