Descrizione:
Queste interfacce consentono di collegare gli strumenti di misura con uscita dati RS-232C (ad esempio Mitutoyo QM-Data 200 o LH-600) alla porta USB di un computer. Le interfacce offrono i seguenti vantaggi: La possibilità di collegare oltre 70 diversi dispositivi di misura con uscita RS232C comprende non solo dispositivi Mitutoyo ma anche di altre marche. L'interfaccia converte i diversi segnali dei dispositivi di misura collegati nello stesso formato: segnale di tastiera (HID). Il DMX-0-1 USB ha un ingresso RS-232C, mentre il DMX-3-2 ha due ingressi RS-232C e tre ingressi Digimatic per il collegamento di dispositivi di misura portatili Mitutoyo. Il DMX-3-2 dispone inoltre di una porta COM virtuale (VCP) in formato MUX-10 o MUX-50.
Proprietà:
Dimensioni (LxPxA): 170 x 128 x 55
La consegna comprende: cavo USB (1,8 m) Software di guida
Alimentazione: 5V da USB