Interfaccia digitale DMX-16 16x Ingresso digitale, seriale D-SUB 9

Codice art.: 63AAA026
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
Tipo di prodotto Interfaccia dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63AAA026
Codice del produttore 63AAA026
Numero-L L40950 467

Descrizione

Descrizione:

DMX-16/16C sono interfacce per il collegamento di 16 strumenti di misura con uscita dati Digimatic a un PC con interfaccia RS-232C. Il DMX-16 C dispone inoltre di un proprio microprocessore per l'elaborazione dei dati di misura. Ciò consente la lettura simultanea e l'accelerazione della velocità di elaborazione. Il DMX-16/16C fornisce l'alimentazione necessaria e il pulsante di azzeramento ABS per le sonde della serie 575.

Proprietà:

Dimensioni (LxPxA): 225 x 204 x 75
Osservazioni: Ricezione dati consecutiva
Contenuto della fornitura: Cavo di alimentazione
Alimentazione: 220-240V 50 Hz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello