• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

pinza per pistoni

Codice art.: 6397530
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 6397530
EAN / GTIN 4010886639757
Codice del produttore 6397530
Numero-L L60160 2821
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura blu
Apertura 110-160 mm

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 9.1/2
  • Lunghezza totale [mm]: 240 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Superficie: Nichelato lucido
  • Campo di serraggio (min./max.): 110-160
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello