Gradino di uscita adatto alla porta di sicurezza con binario di protezione per l'arrampicata in acciaio galvanizzato larghezza della fessura 200mm

Codice art.: 63973
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scaletta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63973
EAN / GTIN 4031405639737
Codice del produttore 063973

Descrizione

Descrizione:

  • Per allargare il gradino superiore e ridurre la larghezza del gioco all'uscita
  • Dimensioni circa 620 x 100–300 mm
  • Composto da pioli corrugati, incl. 2 connettori terminali per guide per scale

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Dimensione gioco: 200 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello