• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Gradino di uscita Acciaio galvanizzato Larghezza della fessura 250mm

Codice art.: 63969
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scaletta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63969
EAN / GTIN 4031405639690
Codice del produttore 063969
Numero-L L90110 374

Descrizione

Descrizione:

  • Per allargare il gradino superiore e ridurre la larghezza del gioco all'uscita
  • Dimensioni: 520 x 100 – 300 mm
  • Composto da pioli corrugati, incl. 2 connettori terminali per guide per scale
  • Include due connettori terminali per longheroni a scala

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Dimensione gioco: 250 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello