Cinghia di serraggio della ghiera del pistone

Codice art.: 6396800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Portautensile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6396800
    EAN / GTIN 4010886639689
    Codice del produttore 6396800
    Numero-L L60160 2811

    Descrizione

    Descrizione:

    Con chiavetta per la tensione
    Con chiave di serraggio

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 74 mm
    • Altezza totale [mm]: 55 mm
    • Lunghezza totale [pollici]: 3
    • Lunghezza totale [mm]: 110 mm
    • Campo di serraggio (min./max.): 57-125
    • Isolato a 1000 V: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello