Set di bussole per Torx®, attacco quadro da 1/2 pollice 8 pezzi

Codice art.: 639508
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
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
    Numero pezzi 8
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Lunghezza 227 mm
    Larghezza 131 mm
    Altezza 57 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta Torx®; Giraviti con poligono esterno
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 639508
    EAN / GTIN 4018754261697
    Codice del produttore 96033704

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123;
    bussole
    secondo DIN 3124.
    Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

    Uso:

    Per viti con poligono esterno Torx® con filettatura M8 − M20.

    Materiale:

    Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

    Fornitura:

    bussole: 8 pz. n. art. 642700
    Dim. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
    Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello