Chiave dinamometrica ∙ 2 % ∙ Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm ∙ 401 mm ∙ 50 – 200

Codice art.: 6392-200
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6392-200
EAN / GTIN 4000896027118
Codice del produttore 6392-200
Numero-L L60140 1258

Descrizione

Descrizione:

  • Precisione di scatto dal valore impostato ± 2% (6391-10: 6%) (in direzione di utilizzo)
    Utilizzabile per filettatura destra e sinistra ruotando l'utensile ad innesto
  • Attacco ad innesto per l'inserimento di utensili ad innesto
  • Valore a regolazione fissa
  • Particolarmente adatto per la produzione in serie industriale
  • Regolazione del valore di coppia desiderato con chiave combinata 6399 in combinazione con dispositivo di controllo HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E o un'altra apparecchiatura adatta
  • Tutte le chiavi di questa serie (HAZET 6391-6392) sono senza scala di valori e nottolino di segnalazione
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 401 mm
  • Peso netto (kg): 0.69 kg
  • Nm min-max: 50 – 200 Nm
  • Tolleranza: 2 %
  • Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 397.00 – 397.00 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 12.8 – 51.4 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 38.5 mm
  • Spessore testa a: 23 mm
  • Larghezza testa b: 30 mm
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello