• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Codolo di attacco 3/4 in Weldon

Codice art.: 63901051020
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Codolo Weldonschaft
Profondità di taglio 75 mm
Cono Morse CM 3
Tipo di prodotto Punta per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63901051020
EAN / GTIN 4014586355559
Codice del produttore 63901051020
Numero-L L00010 1941
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Codolo di attacco 3/4 in Weldon,Con alimentazione interna refrigerante.,Cambio di una punta a corona senza chiave

Proprietà:

  • Profondità di taglio 75 mm
  • cono MK 3
  • punta-Ø 12 - 65 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello