• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave aperta, regolabile 6″.

Codice art.: 6380990
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6380990
EAN / GTIN 4010886638095
Codice del produttore 6380990
Numero-L L60160 126

Descrizione

Descrizione:

Modello svedese, rullino a rotazione sinistra
Modello svedese, rullino a rotazione sinistra
Con scala

Proprietà:

  • Design: Modello svedese, ruota con ingranaggio a sinistra
  • Larghezza totale [mm]: 45 mm
  • Altezza totale [mm]: 12 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 6
  • Lunghezza totale [mm]: 152 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: cromato, teste lucidate, punte brunite
  • Divisione della scala: 0-20
  • Campo di serraggio [pollici]: 25/32
  • Larghezza di serraggio [mm]: 20 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Foro di sospensione: sì
  • Scala di regolazione: sì
  • Funzione cricchetto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello