Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 33 pezzi, Modello: 12

Codice art.: 638018 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.291 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-34
  • Campo apertura chiave esagonale: 4-14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 33
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 8-34 mm
Campo apertura chiave esagonale 4-14 mm
Lunghezza 507 mm
Larghezza 227 mm
Altezza 62 mm
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 638018 12
EAN / GTIN 4062406230852
Codice del produttore 638018 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con bussole con bocca poligonale n. art. 642120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M22 e viti a esagono incassato con filettatura M5 − M18.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole: 19 pz. Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Bussole con esagono esterno: 8 pz. n. art. 643220 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641320 Dim. 295
Prolunghe: 3 pz. n. art. 641020 75; 125; 250
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641620 Dim. 1/2
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640190 Dim. 1/2
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello