Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 23 pezzi 6

Codice art.: 637818 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.444 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 23
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 10-34 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 407 mm
Larghezza 227 mm
Altezza 62 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637818 6
EAN / GTIN 4062406230821

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con bussole con bocca esagonale n. art. 642120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M22.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole: 17 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. 641320
Prolunghe: 3 pz. n. art. 641020 Dim. 75; 130; 255
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641620
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640190
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi