Tuta multinorma D116

Codice art.: 637815143389D116
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
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
Colore high vis gelb / marineblau
Taglia DE 116
Tipo di prodotto Tuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637815143389D116
EAN / GTIN 7330509645093
Codice del produttore 637815143389D116

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto e pattina
Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasca gambe con soffietto, tasca porta telefono e porta penna
Tasche di protezione per il ginocchio, Tasca esterna di protezione per il ginocchio
Tasche sul petto con patta, Tasca sul petto con cerniera metallica nascosta
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasca interna con patta, Apertura con patta per la presa dell'indumento sottostante

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Regolabile con coulisse in vita
Supporto sulla schiena
Collo alto con cerniera
Etichette di certificazione esterne
Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, Pannello elasticizzato sul retro

Finitura
Fine manica regolabile con chiusura a strappo

Chiusura anteriore
Robusta cerniera metallica bidirezionale nascosta, Rivestimento anteriore con pulsanti metallici nascosti

Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sul ginocchio

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • La tuta Multinorm offre la massima protezione quando si lavora in ambienti difficili
  • L'indumento è realizzato in un materiale resistente e ha una vestibilità comoda con una coulisse regolabile in vita, un pannello posteriore a soffietto e estremità delle maniche regolabili con chiusura a strappo
  • La tuta è dotata di un rinforzo extra per le ginocchia e di tasche per ginocchiere a due altezze diverse
  • Lavabile in lavatrice
  • Protegge da sostanze chimiche liquide
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471, classe 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 classe 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello