Esecuzione:
Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto e pattina
Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasca gambe con soffietto, tasca porta telefono e porta penna
Tasche di protezione per il ginocchio, Tasca esterna di protezione per il ginocchio
Tasche sul petto con patta, Tasca sul petto con cerniera metallica nascosta
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasca interna con patta, Apertura con patta per la presa dell'indumento sottostante
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Regolabile con coulisse in vita
Supporto sulla schiena
Collo alto con cerniera
Etichette di certificazione esterne
Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, Pannello elasticizzato sul retro
Finitura
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Chiusura anteriore
Robusta cerniera metallica bidirezionale nascosta, Rivestimento anteriore con pulsanti metallici nascosti
Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sul ginocchio
Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- La tuta Multinorm offre la massima protezione quando si lavora in ambienti difficili
- L'indumento è realizzato in un materiale resistente e ha una vestibilità comoda con una coulisse regolabile in vita, un pannello posteriore a soffietto e estremità delle maniche regolabili con chiusura a strappo
- La tuta è dotata di un rinforzo extra per le ginocchia e di tasche per ginocchiere a due altezze diverse
- Lavabile in lavatrice
- Protegge da sostanze chimiche liquide
- Certificato secondo la norma EN ISO 20471, classe 3
- EN 1149-5, IEC 61482-2
- EN ISO 11611 classe 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%