Tuta multinorma C156

Codice art.: 637815143389C156
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore high vis gelb / marineblau
    Taglia DE 156
    Tipo di prodotto Tuta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 637815143389C156
    EAN / GTIN 7330509545317
    Codice del produttore 637815143389C156

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²
    Tasche
    Tasche posteriori con soffietto e pattina
    Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
    Tasca gambe con soffietto, tasca porta telefono e porta penna
    Tasche di protezione per il ginocchio, Tasca esterna di protezione per il ginocchio
    Tasche sul petto con patta, Tasca sul petto con cerniera metallica nascosta
    Tasca interna con chiusura a strappo
    Tasca interna con patta, Apertura con patta per la presa dell'indumento sottostante

    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
    Regolabile con coulisse in vita
    Supporto sulla schiena
    Collo alto con cerniera
    Etichette di certificazione esterne
    Funzionalità
    Olio, sporco e acqua repellenti, Pannello elasticizzato sul retro

    Finitura
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo

    Chiusura anteriore
    Robusta cerniera metallica bidirezionale nascosta, Rivestimento anteriore con pulsanti metallici nascosti

    Rafforzamento
    Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sul ginocchio

    Reflex
    Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture

    Lavaggio
    Lavanderia industriale EN ISO 15797

    Descrizione:

    • La tuta Multinorm offre la massima protezione quando si lavora in ambienti difficili
    • L'indumento è realizzato in un materiale resistente e ha una vestibilità comoda con una coulisse regolabile in vita, un pannello posteriore a soffietto e estremità delle maniche regolabili con chiusura a strappo
    • La tuta è dotata di un rinforzo extra per le ginocchia e di tasche per ginocchiere a due altezze diverse
    • Lavabile in lavatrice
    • Protegge da sostanze chimiche liquide
    • Certificato secondo la norma EN ISO 20471, classe 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2
    • EN ISO 11611 classe 1 A1, A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 13034 PB (6)

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello