Impugnatura a T, 3/8 pollice interamente isolati 3/8

Codice art.: 637683 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Norma: DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    Lunghezza complessiva 200 mm
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Superficie con isolamento in plastica
    A sbloccaggio rapido no
    Con QuickRelease no
    Testina scorrevole no
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 637683 3/8
    EAN / GTIN 4067263120735
    Codice del produttore 637683 3/8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con rivestimento in plastica ad alto isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Norma:

    DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Nota:

    Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili interamente isolati (n. art. 637681637689).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello