Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 12 pz. 6

Codice art.: 637668 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.069 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 10-24

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero pezzi 12
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Campo apertura bussola esagonale 10-24 mm
    Imballaggio Astuccio di plastica ABS
    Lunghezza 407 mm
    Larghezza 227 mm
    Altezza 62 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
    Dimensione apertura metrica
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 637668 6
    EAN / GTIN 4062406230791
    Codice del produttore 637668 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

    Uso:

    Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M16.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Fornitura:

    Chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pz. n. art. 642220 Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
    2 Prolunghe: cad. 1 pz. n. art. 641020 Dim. 130; 255
    1 Cricchetto: n. art. 640190
    Riposte in: Astuccio di plastica ABS

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello