Bussola esagonale, 3/8 pollice 1/8 pollici

Codice art.: 637640 1/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1/8 pollici
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato azionamento 17,8 mm
Lunghezza 52 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637640 1/8
EAN / GTIN 4018754004478
Codice del produttore 02450008

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.
In acciaio speciale altamente legato, lucida.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale, 3/8 pollice  1/8 pollici

Bussola esagonale, 3/8 pollice 1/8 pollici

su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
14,10 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.020 pezzi in magazzino
8,59 €
4,45 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
728 pezzi in magazzino
5,03 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.054 pezzi in magazzino
6,11 €
3,08 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato azionamento 17,8 mm 19 mm 12 mm 19 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale Giraviti esagonale Giraviti esagonale Giravite esagonale
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici 3/8 pollici 1/4 pollici 3/8 pollici
Lunghezza 52 mm 47 mm 36 mm 47 mm
Esagono 1/8 pollici 1/8 pollici 1/8 pollici 1/8 pollici
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello