Tuta high vis C54

Codice art.: 637318045599C54
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore high vis rot / schwarz
    Taglia DE 54
    Tipo di prodotto Tuta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 637318045599C54
    EAN / GTIN 7330509377192
    Codice del produttore 637318045599C54

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    85% poliestere, 15% cotone, raso, 300g/m²
    Tasche
    Tasche posteriori con soffietto e patta
    Tasca righello con portacoltelli e portapenne
    Tasca per le gambe con soffietto e patta
    Tasche interne per la protezione delle ginocchia
    Tasche sul petto con patta e chiusura a strappo
    Tasca interna per il telefono
    Tasche inclinate
    Dettagli
    Tasca portadocumenti a scomparsa
    Tasca portadocumenti a scomparsa
    Tasca portadocumenti a scomparsa
    Sul retro
    Collo alto con cerniera
    Elastico regolabile in vita

    Finiture
    Fondo gamba regolabile con chiusura a strappo
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo

    Reflex
    Nastro riflettente largo 50 mm, Nastri riflettenti intorno alle gambe, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

    Chiusura frontale
    Robusta cerniera metallica bidirezionale nascosta

    Lavaggio
    Lavanderia industriale EN ISO 15797

    Descrizione:

    • Tasche sul petto con pattina chiusura a strappo
    • Tasche laterali aperte, una con anello a D
    • Tasche a soffietto su gambe e schiena, con pattine
    • Portamartello
    • Tasca porta metro pieghevole con portapenne e portacoltelli
    • Lunghezza della manica regolabile con chiusura a strappo
    • Tasca porta telefono all'interno
    • Tasche interne per le ginocchia
    • Nastro riflettente da 50 mm
    • Tasca porta tessere identificative
    • Certificato EN 471 Classe 3, standard europeo per indumenti ad alta visibilità

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello