Tuta high vis C62

Codice art.: 637318043399C62
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb / schwarz
Taglia DE 62
Norma/regolamento EN 471
Tipo di prodotto Tuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637318043399C62
EAN / GTIN 7330509340660
Codice del produttore 637318043399C62

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
85% poliestere, 15% cotone, raso, 300g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto e patta
Tasca righello con portacoltelli e portapenne
Tasca per le gambe con soffietto e patta
Tasche interne per la protezione delle ginocchia
Tasche sul petto con patta e chiusura a strappo
Tasca interna per il telefono
Tasche inclinate
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Tasca portadocumenti a scomparsa
Tasca portadocumenti a scomparsa
Sul retro
Collo alto con cerniera
Elastico regolabile in vita

Finiture
Fondo gamba regolabile con chiusura a strappo
Fine manica regolabile con chiusura a strappo

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastri riflettenti intorno alle gambe, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Chiusura frontale
Robusta cerniera metallica bidirezionale nascosta

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Tasche sul petto con pattina chiusura a strappo
  • Tasche laterali aperte, una con anello a D
  • Tasche a soffietto su gambe e schiena, con pattine
  • Portamartello
  • Tasca porta metro pieghevole con portapenne e portacoltelli
  • Lunghezza della manica regolabile con chiusura a strappo
  • Tasca porta telefono all'interno
  • Tasche interne per le ginocchia
  • Nastro riflettente da 50 mm
  • Tasca porta tessere identificative
  • Certificato EN 471 Classe 3, standard europeo per indumenti ad alta visibilità

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello