Esecuzione:
Materiale principale
85% poliestere, 15% cotone, raso, 300g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto e patta
Tasca righello con portacoltelli e portapenne
Tasca per le gambe con soffietto e patta
Tasche interne per la protezione delle ginocchia
Tasche sul petto con patta e chiusura a strappo
Tasca interna per il telefono
Tasche inclinate
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Tasca portadocumenti a scomparsa
Tasca portadocumenti a scomparsa
Sul retro
Collo alto con cerniera
Elastico regolabile in vita
Finiture
Fondo gamba regolabile con chiusura a strappo
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastri riflettenti intorno alle gambe, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Chiusura frontale
Robusta cerniera metallica bidirezionale nascosta
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- Tasche sul petto con pattina chiusura a strappo
- Tasche laterali aperte, una con anello a D
- Tasche a soffietto su gambe e schiena, con pattine
- Portamartello
- Tasca porta metro pieghevole con portapenne e portacoltelli
- Lunghezza della manica regolabile con chiusura a strappo
- Tasca porta telefono all'interno
- Tasche interne per le ginocchia
- Nastro riflettente da 50 mm
- Tasca porta tessere identificative
- Certificato EN 471 Classe 3, standard europeo per indumenti ad alta visibilità
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 3