• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bussola esagonale da 3/8 pollice esecuzione in pollici 9/16 pollici

Codice art.: 637222 9/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.031 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 9/16 pollici
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato uscita 20,2 mm
Lunghezza 27 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637222 9/16
EAN / GTIN 4062406311230
Codice del produttore 637222 9/16

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale da 3/8 pollice esecuzione in pollici 9/16 pollici

Bussola esagonale da 3/8 pollice esecuzione in pollici 9/16 pollici

su richiesta
Disponibile a magazzino
1.031 pezzi in magazzino
4,91 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
414 pezzi in magazzino
6,62 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 20,2 20,2
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale Chiave a bussola esagonale
Quadro di manovra femmina 3/8 3/8
Lunghezza 27 27
Apertura 9/16 9/16
Tipo di prodotto Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello