• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione in pollici 7/8 pollici

Codice art.: 637032 7/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
502 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 7/8 pollici
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato uscita 30 mm
Lunghezza 31 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637032 7/8
EAN / GTIN 4062406310035
Codice del produttore 637032 7/8

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione in pollici 7/8 pollici

Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione in pollici 7/8 pollici

su richiesta
Disponibile a magazzino
502 pezzi in magazzino
7,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.083 pezzi in magazzino
13,38 €
6,70 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 30 30
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale Chiave a bussola poligonale
Quadro di manovra femmina 3/8 3/8
Lunghezza 31 64
Apertura 7/8 7/8
Tipo di prodotto Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello