Chiave aperta singola, regolabile 18

Codice art.: 6368510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6368510
EAN / GTIN 4010886636855
Codice del produttore 6368510
Numero-L L60160 460

Descrizione

Descrizione:

Modello svedese, rullino a rotazione sinistra
Robusta esecuzione industriale
Misura 6″ - 18″ = ISO 6787, bocca inclinata di 15°
Misura 24″ = ISO 6787, bocca inclinata di 22,5°

Proprietà:

  • Design: Modello svedese, ruota con ingranaggio a sinistra
  • Larghezza totale [mm]: 125 mm
  • Altezza totale [mm]: 25 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 18
  • Lunghezza totale [mm]: 455 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: fosfatato, teste rettificate
  • Campo di serraggio [pollici]: 2.1/16
  • Larghezza di serraggio [mm]: 53 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Foro di sospensione: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello