Cacciavite a taglio TORX T40 Estremità a sfera

Codice art.: 6367890
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 6367890
EAN / GTIN 4010886636787
Codice del produttore 6367890

Descrizione

Descrizione:

Angolo di lavoro circa 25°
Acciaio al cromo vanadio, brunito

Proprietà:

  • protezione antiribaltamento: No
  • dimensione di uscita TX (interna): T40
  • dimensione uscita TX (interna) [mm]: 6,65 mm
  • antimagnetico: no
  • angolo di lavoro (max.): 25 °
  • tipo a bassa scintilla: No
  • per viti di misura: M7 - M8
  • maniglia presente: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello