Mandrino autoserrante Futuro Plus S2M 13 mm, 1/2″

Codice art.: 636620000
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
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 636620000
EAN / GTIN 4007430445728
Codice del produttore 636620000
Numero-L L01750 711

Descrizione

Descrizione:

  • Sviluppato specificatamente per trapani a percussione
  • Versione robusta con ghiera metallica. Versione 6.36619 con ganasce in metallo duro
  • A doppio corpo con bloccaggio radiale per un serraggio sicuro degli utensili
  • Senza chiave per una rapida sostituzione dell’utensile
  • Versione resistente alle percussioni
  • Con foro per vite di sicurezza per macchine a rotazione destrorsa + sinistrorsa
  • Con attacco chiave per il montaggio e lo smontaggio

Proprietà:

  • Ø esterno: 42,9 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Filettatura femmina: 1/2″ - 20 UNF
  • Lunghezza (chiuso): 72,4 mm
  • apertura alare: 1,5 - 13 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello