• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mandrino autoserrante Futuro Plus H1 13 mm, 1/2″

Codice art.: 636517000
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
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 636517000
EAN / GTIN 4007430445858
Codice del produttore 636517000

Descrizione

Descrizione:

  • Sviluppato specificatamente per trapani con blocca-albero
  • Bussola in plastica
  • Monocorpo senza anello di tenuta
  • Senza chiave per una rapida sostituzione dell’utensile
  • Non resistente alle percussioni
  • Con foro per vite di sicurezza per macchine a rotazione destrorsa + sinistrorsa
  • Con attacco chiave per il montaggio e lo smontaggio

Proprietà:

  • Ø esterno: 42,7 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Filettatura femmina: 1/2″ - 20 UNF
  • Lunghezza (chiuso): 72,4 mm
  • apertura alare: 1,5 - 13 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello